※使用例

パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE) 注文コード73831775 品番THB381E-3P-8
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。
指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。
マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE) 全長(mm)57.5 ブラック/グリーン 質量(g)15 径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする