光ファイバー・マルチメディアアウトレット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73832745 品番 CBX2WH-AY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。

材質ABS、合成樹脂 セット内容取付ネジ2本 寸法(縦×横×高さ)(mm)49.5×92.7×27.0 配線引込口背面:1ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所 使用場所屋内 使用温度範囲(℃)-10〜60 質量(g)52 用途光ファイバー・マルチメディアアウトレット トラスコ品番836-0617

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする