PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
光ファイバー・マルチメディアアウトレット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73832824
品番
CBXF6WH-AY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
材質
ABS、合成樹脂
セット内容
取付ネジ2本
寸法(縦×横×高さ)(mm)
119.4×169.2×25.0
配線引込口
背面:2ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
使用場所
屋内
色
白
使用温度範囲(℃)
-10〜60
質量(g)
139
用途
光ファイバー・マルチメディアアウトレット
トラスコ品番
836-0624