PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73833655
品番
CLT100F-X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
色
黄
材質
ポリエチレン
用途
電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
トラスコ品番
100-8888
質量(g)
660
使用温度範囲(℃)
-40〜50
内径(Φmm)
23.2
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。