PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
注文コード
73833768
品番
CLT62F-C20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
色
黒
材質
ポリエチレン
長さ(m)
30.48
用途
電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
トラスコ品番
100-7358
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-40〜50
内径(Φmm)
16.9
外径(Φmm)
21.1
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。