PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント
PANDUIT(パンドウイット)の 変換プラグ
JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
(アダプタ)オフホワイト、(シャッター)透明
注文コード
73833987
品番
CMAOSSP6AMW-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
825-7250
材質
ABS、合成樹脂、スチール
色
(アダプタ)オフホワイト、(シャッター)透明
質量(g)
135
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(縦×横)(mm)
22.3×44.0
使用場所
屋内
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意