PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント
PANDUIT(パンドウイット)の 変換プラグ
JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
赤
注文コード
73834005
品番
CMAOSSRD-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
814-6586
材質
ABS、合成樹脂、鉄製スプリング
色
赤
質量(g)
135
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44.0×23.6×22.9
使用場所
屋内
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73834005
CMAOSSRD-X
70609754
CMAOSSRD-X
JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)
PANDUIT(パンドウイット)
1セット(10個×10袋)
¥
67,980
税込
¥
74,778
内容量に違いがあります