カテゴリ5E JJアダプタパッチパネルキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73834127 品番CP245E88BLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カテゴリ5EJJアダプタ(中継用アダプタ:CC5E88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。

用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1253 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)660 使用温度範囲(℃)-10〜60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする