PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73834522
品番
F92ERLNSNSNM002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
芯数
2
長さ(m)
2
色
黄
用途
光ファイバー通信
仕様
片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC
トラスコ品番
829-1263
質量(g)
35
タイプ
OS1/OS2
外径(Φmm)
1.6
難燃性
ライザー
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表