PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
73834617
品番
FCH2-A-T14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
色
テレホングレー
材質
ナイロン66
用途
フラットケーブルの固定。
トラスコ品番
100-2555
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-29〜49
ケーブル厚さ
最大6.4mm
ケーブル幅(mm)
最大:52.3
縦(mm)
26.2
横(mm)
52.3
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
581
使用場所
屋内