PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
研磨済みLC光コネクタ シンプレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73834687
品番
FLCSMC6EIY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
シンプレックスLC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
タイプ
OM1
色
アイボリー
挿入損失(dB)
0.3(平均)
使用場所
屋内
挿抜耐久
500回以上
使用温度範囲(℃)
-10〜60
質量(g)
5.4
減衰量(dB)
50以上
材質(本体)
プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
ケーブル長(m)
-
用途
光ファイバー通信に
トラスコ品番
829-1264
注意
※専用工具(FCAMKIT)をご使用ください。
※1.6〜2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。