固定具 ハーネスクリップ 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード73834836 品番HCMP06C12-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

一体式のバネが束線をしっかりと固定します。

材質ナイロン66 用途ケーブルの固定。 トラスコ品番868-7990 質量(kg)2 穴径(Φmm)(パネル)6.3〜7.2 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内 束線径(Φmm)6.1〜11.9 パネル厚(mm)0.6〜3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73834836 HCMP06C12-M20 70376076 HCMP06C12-M20 固定具 ハーネスクリップ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 固定具 ハーネスクリップ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(2000個) 79,980 税込87,978 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする