PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(250本)
注文コード
73836823
品番
HSTTA25-48-TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
色
黒
材質
粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)
1.2
トラスコ品番
108-3209
収縮前内径(Φmm)
6.4
収縮率(%)
約33
用途
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
仕様
内部に水分や腐食から保護する為の粘着剤付き
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-55〜110
規格
UL 224VW-1相当品(粘着剤部分を除く)
収縮温度
121℃
収縮後内径(Φmm)
2
耐電圧(V)
600