大型液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 画面サイズ50インチ 注文コード73836885 品番ILD-B50UHDS-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は画面サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。

質量(kg)(スタンド含む)10.6 定格消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1127.5×265.3×705.7(スタンド込み) 画面サイズ50インチ 付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、転倒防止取り付けパーツ×2、取扱説明書、保証書 材質PC+ABS 規格4K/UHD 表面処理グレア 電源電圧(V)AC100〜(50/60Hz) 解像度3840×2160 VESAマウント(mm)200×200 色(本体)ブラック 待機電力(W)0.5 音声出力8W + 8W アスペクト比16:9 入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA端子/S/PDIF パネル駆動方式VA
注意
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒下渡しのため階をまたぐ納品、その他特殊納品は対応できかねます。
※チャーター便はドライバー1名体制で伺います。
※納品先住所は間違いないようご確認の上、ご注文お願い致します。
※不明点がございましたら(株)MonotaROへ一度お問合せください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73836885 ILD-B50UHDS-B 12939380 DO-DU504S-B 大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 1台 66,980
欠品中
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする