LCA8-14-L 銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 PANDUIT(パンドウイット) 73837943

銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
幅(mm)12.19
電線抱合範囲AWG(#)AWG8
AWG8
AWG6
AWG14~10の撚り線、AGW12~10の単線
AWG4~3の撚り線、AWG2の単線
内容量1袋(50個)注文コード73837943品番LCA8-14-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。

用途
電線の接続に
幅(mm)12.19電線抱合範囲AWG(#)AWG8全長(mm)34.0トラスコ品番828-8647材質厚さ(mm)1.77質量(g)335規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする