PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
L字型ホール固定具 M5ネジ止め
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
73837968
品番
LHMS-S10-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定
トラスコ品番
100-2558
寸法(mm)
(壁面からの距離)7.6
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜80
固定方法
M5ねじ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内