アルミ製折りたたみ車いす

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73838075 品番KZ-10LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,980
販売価格(税別) 非課税商品
59,980

軽量で錆にも強いのアルミ製車椅子です
タイヤはパンクの心配がなくメンテナンスフリーなソリッドタイヤを採用。
自走式の定番車椅子です

材質フレーム/アルミ、シート/ビニールレザー 幅(mm)1000 高さ(mm)900 奥行(mm)630 キャスターメンテナンスフリーノーパンクタイヤ×2個 自重(kg)12
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする