QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの USB充電/データ転送ケーブル
QTJの Type-Cケーブル
Type-Cケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73838644
品番
QTC-0402PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
約1
色
ピンク
コネクタ形状
USB(A)/Type-C
適合用途
充電用
ケーブル種類
やわらか
規格
USB2.0規格準拠
入力電流(A)
〜3
転送速度(Mbps)
最大480