QTC-0402BL Type-Cケーブル QTJ USB2.0規格準拠 充電用 入力電流〜3A 73838653

 

QTC-0402BL Type-Cケーブル QTJ 73838653 QTC-0402BL Type-Cケーブル QTJ 73838653

Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)約1 ブルー 注文コード73838653 品番QTC-0402BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・色など16種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)約1 ブルー コネクタ形状USB(A)/Type-C 適合用途充電用 ケーブル種類やわらか 規格USB2.0規格準拠 入力電流(A)〜3 転送速度(Mbps)最大480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする