QTJ
QTJの スマホ/タブレット関連アクセサリ
QTJの USB充電/データ転送ケーブル
QTJの Type-Cケーブル
Type-Cケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
約1
色
グリーン
注文コード
73838739
品番
QTC-0404GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
約1
色
グリーン
コネクタ形状
USB(A)/Type-C
適合用途
充電用
ケーブル種類
耐久性
規格
USB2.0規格準拠
本体質量(g)
約27
入力電流(A)
〜3
転送速度(Mbps)
最大480