スマホ・携帯用ホルダー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73838949 品番 QS-1400SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
セット内容丸形金属板/丸形保護フィルム/四角型金属板/四角型保護フィルム シルバー 取付方式テープ貼付 耐荷重(kg)約0.3 本体質量(g)約64 対応機種iPhone/スマートフォン/7インチまでのタブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×39×72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73838967
2024-09-01
用途:
車内使用で

フロントガラスに貼り付けて使用 ガラスの近い軽トラックなので重宝しています 古い車両なのでダッシュ上には固定場所がうまくないので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする