QTJ
QTJの 携帯/スマホ関連品
QTJの スマホ/携帯用ホルダー
スマホ・携帯用ホルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
73838985
品番
QS-1401RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
丸形金属板/丸形保護フィルム/四角型金属板/四角型保護フィルム
色
レッド
取付方式
エアコン吹出口
耐荷重(kg)
約0.3
本体質量(g)
約73
対応機種
iPhone/スマートフォン/7インチまでのタブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約51×70×45
適合厚さ(mm)
5.5(ルーバー)