城東テクノ
城東テクノの 換気口
城東テクノの 換気口関連商品
防虫網(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
100
注文コード
73839615
品番
BSG-100
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に
材質
グラスファイバー+PVC
幅(mm)
100
色
グレー
長さ(m)
27
開口率(%)
66(18×16メッシュ)
注意
※Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構等の規定を満たせません。
※外壁通気層に施工の際は、釘・タッカー等で、胴縁や合板などの下地にネットのたるみが生じないように留め付けてください。
※小動物・虫等の侵入を完全に防止するものではありません。