防虫網(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)200 注文コード73839633 品番BSG-200
参考基準価格(税別)¥18,480 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に 材質グラスファイバー+PVC 幅(mm)200 グレー 長さ(m)27 開口率(%)66(18×16メッシュ)
注意
※Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構等の規定を満たせません。
※外壁通気層に施工の際は、釘・タッカー等で、胴縁や合板などの下地にネットのたるみが生じないように留め付けてください。
※小動物・虫等の侵入を完全に防止するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする