補修塗料(鋼板用)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 73839703 品番 GL-9605-CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー シックブラウン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73839676
2024-04-04
用途:
塗装
トータルリペア GooTservice 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色も圧も十分で使いやすい。また購入したいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする