樹脂製 軒天換気材(軒ゼロタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本) 材質PVC 注文コード73839886 品番FV-016P-WT
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。

付属品取付ビス100本(5本×20袋)/ケース・ビス穴キャップ100コ(5コ×20袋)/ケース 材質PVC 長さ(mm)1820 ホワイト 適合部位水下:○、妻側:×、水上:× 有効換気面積(cm2/m)100.5
注意
※本製品と外装材(サイディング等)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。
※止水性確保のため、専用役物をご使用ください。
※本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
※本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする