城東テクノ
城東テクノの 換気口
城東テクノの 換気口関連商品
樹脂製 軒天換気材(軒ゼロタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
材質
PVC
注文コード
73839895
品番
FV-016P-BK
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。
付属品
取付ビス100本(5本×20袋)/ケース・ビス穴キャップ100コ(5コ×20袋)/ケース
材質
PVC
長さ(mm)
1820
色
ブラック
適合部位
水下:○、妻側:×、水上:×
有効換気面積(cm
2
/m)
100.5
注意
※本製品と外装材(サイディング等)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。
※止水性確保のため、専用役物をご使用ください。
※本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
※本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。