EFOUP-KQ 4P 550W 単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 防滴保護型モートル 日立産機システム 73840218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFOUP-KQ 4P 550W 単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 防滴保護型モートル 日立産機システム 73840218 EFOUP-KQ 4P 550W 単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 防滴保護型モートル 日立産機システム 73840218

単相モータ コンデンサ始動コンデンサ運転式 防滴保護型モートル

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73840218 品番EFOUP-KQ 4P 550W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われます。

出力(kW)0.55 電源単相 電圧(V)100/200(50Hz)、100/110/200/220(60Hz) 極数(P)4 取付方式脚取付 枠番80 用途ポンプ、コンプレッサー、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。 質量(kg)(モータ単体)14 種類汎用モーター 寸法L(mm)316 定格連続 適合規格JIS C4203、JEC-2137-2000 寸法A(mm)176 寸法F(mm)50 寸法D(mm)144.5 寸法E(mm)62.5 寸法C(mm)80(0〜-0.5) 寸法M(mm)160 寸法N(mm)125 寸法H1(mm)152.5 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)25 寸法R(mm)140 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 寸法H2(mm)- 寸法XB(mm)50 外被構造防滴保護型 寸法S(Φmm)16j6 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20〜40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下、設置場所/屋内設置 保護方式IP22 寸法CW(mm)- 寸法z1(mm)10 寸法z2(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01047296
2022-12-01
用途:
ベビーコンプレッサー動力として
ティクス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ベビーコンプレッサー動力を探してました
オークション等で金額的にどうか迷いましたが
単相0.75kwで安かったので購入を決めました
問題なく使用してます

対象商品:
01047305
2020-11-30
用途:
ベビコン交換用
農・林・水産業

ベビコンの純正モーターが壊れたため、こちらを購入しました。
1000wなら多少トルクも回転数も上がるだろうとこちらを購入しましたが、純正と同じ750wで必要十分だったと今では感じています。

2人が参考にしています
対象商品:
01047296
2019-07-29
用途:
精米機に使用
農・林・水産業

静かでパワーもあり、30キロのお米を一度で精米出来頼もしいですね。

対象商品:
01047305
2019-06-28
用途:
肥飼料撹拌機モーター用
岡本農園 様 (農・林・水産業)

同封されていた取扱説明書通りのセッテングで、しっかりと動いてくれました。
満足です。
 ありがとうございました。

対象商品:
01047296
2019-02-14
用途:
エアコンプレッサーのモーター交換
運輸・通信業

エアコンプレッサーのモーターが壊れた為、安くて良いモーターはないかと探していましたところ、安心の、日立製の新品が格安で出ていたので購入してみました 思った通りに良いモーターでした 満足です

1人が参考にしています
対象商品:
01047305
2018-09-18
用途:
穀物乾操機
農・林・水産業

力強くて気に入っています。運転音が静かな所も気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
01047296
2018-10-16
用途:
エアーコンプレッサー
建設業・工事業

音も静かです。必要であればまた注文したいと思います。

対象商品:
01047278
2018-03-19
用途:
精米機
製造業

交換前のモーターが100Vの300Wで玄米30kを機内入れて始動させるとパワー不足で止まってしまう為、15kごと2回に分けて精米してました。このモーターに交換してからは、いきなり30kでもいけるので大変助かりました。本当にありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする