水中ポンプ(汚水ポンプ)

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73840543 品番SP-150BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビッグなパワーとワイドな用途。
一般家庭でも使い易い様(水道ホース等に)32mmにプラスして15mm、25mmの竹の子が付属しております。

用途
池水の循環・散水・排水に。
庭や植木の散水に。
工場などのたまり水の排水に。
口径(Φmm)32 出力(W)150 電圧(V)100 周波数(Hz)60 吐出量(L/min)/全揚程(m)70/5.0、30/6.0 使用流体汚水 付属品竹の子ニップル:15mm、25mm、32mm×各1 質量(kg)5.7 消費電力(W)301 ケーブル長(m)4 残水位(mm)35 運転可能最低水位(mm)55
注意
※固形物は通過できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06741271
2022-09-14
用途:
洗車、掃除
建設業・工事業

現場での車両の洗車に購入しました。
ホースを20mmの20mで使用しましたが、水圧が若干弱いかなと思います。水量は十分にあります。道具を洗うのには十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
06741271
2022-04-14
用途:
稲作の苗床の灌水
岡田農園 様 (サービス業)

田んぼに溜めた水を、あっちやり、こっちやりと、苗区画に循環するのに利用。浅い水位でも利用でき、軽くて手頃な大きさで、二重丸。

対象商品:
06741287
2020-08-17
用途:
汚水を処理した処理水の汲み上げに使用

2〜3年水中に入れておいても壊れませんが徐々に錆びて内部へ漏水し漏電ストップしますが値段を考えるとコスパがいいです。寺田ポンプ製と言う事で安心感もあります。

対象商品:
06741287
2020-10-20
用途:
水中ポンプとして利用
農事組合法人富山野菜学園 様

音が少なくパワーがあり、とても良い商品でした。今後も購入を考えております。

対象商品:
06741271
2019-12-20
用途:
海水の汲み上げ

以前から同じ製品をいくつか使っており、海水という本来の用途とは違う使い方になるとは思うが、その耐久性は大変満足できるものです。

対象商品:
06741287
2019-09-02
用途:
池の清掃のための水抜き
農・林・水産業

1.5m×2.0m×1.0mの池の水の3/4量の排水が15分程度で完了する程のパワーがあります。

対象商品:
06741287
2019-02-12
用途:
汚水の排水

毎日一回、汚水の排水に使用しています。
二年ほどで壊れますが、値段、揚力で選ぶとこのポンプがちょうどです。
塩ビのオスねじがそのまま付くので施工も簡単です。
安いのでモノタローさんで購入しました。

対象商品:
06741287
2018-06-30
用途:
雨水タンクからくみ上げて雨水利用
農・林・水産業

ほとんど毎日のように利用大変有効利用させていただいてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする