ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの アングル・ブラケット
アングルピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841374
品番
56372
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質
アルミ
色
シルバー
穴の有無
穴ナシ
寸法(mm)
3.0×30×30×30
アズワン品番
64-9704-12