ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの アングル・ブラケット
アングルピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841417
品番
56378
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質
アルミ
色
シルバー
穴の有無
穴ナシ
寸法(mm)
3.0×50×50×50
アズワン品番
64-9704-16