ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 補強金具
ハイロジックの アングル・ブラケット
アングルピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841505
品番
56388
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質
アルミ
色
ブロンズ
穴の有無
穴アキ
寸法(mm)
3.0×25×50×40
アズワン品番
64-9704-25