A型ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73841654 品番 37303
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。

用途ハンガーパイプや化粧用などに 形状直通 材質(本体)亜鉛ダイカスト 呼び寸法(mm)32通 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68.5×74×25.5 アズワン品番64-9703-16 ビスピッチ(mm)54 取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする