ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 棚柱・棚受
ハイロジックの 棚受
アルミ棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841749
品番
98172
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプル形状のアルミ製棚受け。
木材と組み合わせて壁面収納に!
取付ビス付き
材質
アルミダイカスト
色
ホワイト
耐荷重(kg)
20
サイズ(mm)
100×150
アズワン品番
64-9708-54
棚受け金具
L型棚受け