4204 HOOH 難燃カーゴ 村上被服 73842774

4204 HOOH 難燃カーゴ 村上被服 73842774
4204 HOOH 難燃カーゴ 村上被服 73842774
4204 HOOH 難燃カーゴ 村上被服 73842774
4204 HOOH 難燃カーゴ 村上被服 73842774

HOOH 難燃カーゴ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)120
サイズ6L
内容量1着注文コード73842774品番4204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

火が着火しても炭化して燃え広がらない、両脇マチ入りビックポケット、両脇・後ろ天ぶた隠しドット、すそ紐通し穴付き

種別カーゴスラックスキャメルサイズ6L混率(%)綿100股下(cm)80ウエスト(cm)120機能耐炎、耐熱、制電性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73842564
2025-08-27
用途: 工場内作業時

4度目の購入ですが、生地もしっかりとしていて着心地もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73842756
2022-08-12
用途: 溶接、溶断作業
合同会社芳野重機工業製造業

2本購入 1本不良品 写真付きで交換請求するも返事迄4-5日さらにメーカーで検査したいのらしいから一週間預かるらしいです。
チャットサポート メール等、相談させて貰ったのですが、全く誠意は感じられませんでしたので廃棄する事にしました。
もう1本の正規品を使ってみての感想は、洗濯後に綿なのでワンサイズ小さくなりますね
高い価格の割の不具合率、その後の対応、とてもオススメ出来ません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする