4204 HOOH 難燃カーゴ 村上被服 73842817

4204 HOOH 難燃カーゴ 村上被服 73842817
4204 HOOH 難燃カーゴ 村上被服 73842817
4204 HOOH 難燃カーゴ 村上被服 73842817

HOOH 難燃カーゴ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)85
サイズL
内容量1着注文コード73842817品番4204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

火が着火しても炭化して燃え広がらない、両脇マチ入りビックポケット、両脇・後ろ天ぶた隠しドット、すそ紐通し穴付き

種別カーゴスラックスロイヤルブルーサイズL混率(%)綿100股下(cm)80ウエスト(cm)85機能耐炎、耐熱、制電性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73842564
2025-08-27
用途: 工場内作業時

4度目の購入ですが、生地もしっかりとしていて着心地もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73842756
2022-08-12
用途: 溶接、溶断作業
合同会社芳野重機工業製造業

2本購入 1本不良品 写真付きで交換請求するも返事迄4-5日さらにメーカーで検査したいのらしいから一週間預かるらしいです。
チャットサポート メール等、相談させて貰ったのですが、全く誠意は感じられませんでしたので廃棄する事にしました。
もう1本の正規品を使ってみての感想は、洗濯後に綿なのでワンサイズ小さくなりますね
高い価格の割の不具合率、その後の対応、とてもオススメ出来ません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする