落下防止ストラップ カラビナ+カールコード+紐パーツ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73843946 品番TR-STP001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。

長さ(mm)約280 ブラック 耐荷重(kg)5 用途工具や道具の取付け用 材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金 質量(g)16 線径(mm)2.4 リング径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73843946
2024-10-17
用途:
自動車部品の梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事の上でホッチキスを使用しますが、紐パーツとホッチキスを繋ぎました。よいです。地面に落下しませんし、もうこれ以上ホッチキスを壊さなくてすみそうです。

対象商品:
73843946
2024-05-24
用途:
スマホのストラップ取替と、旅行時のスマホ盗難・落下防止
サービス業

3つに分かれることで、利用シーンに合わせて便利に使える。カールコードも長さが丁度よく丈夫で伸縮性が良い。

対象商品:
73843946
2024-07-29
用途:
身長が低い人はiphoneの腰からの落下防止にはならない

私の身長が162センチのせいですが、この商品を使用してiPhoneを自分の腰から下げてiPhoneを落下させたら、勢いよく床に激突しました。iPhoneが壊れたかと思いました。身長の高い方にとっては良い商品だと思いました。私は使えませんでした。また、届いたものが写真の物より輪が大きい為余計伸びるようです。

対象商品:
73843946
2024-07-28
用途:
身長162センチではiPhoneの落下防止にはならない

私の身長が162センチのせいかもしれませんが、腰のベルトにつけて落としてみたらiPhoneが思いっきり床に激突しました。iPhoneが壊れるかと思いました。身長170センチ以上なら良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする