ソケットフランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73844174 品番 SPH-10-10
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。
根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。
別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。
別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。

タイプ重荷重用 寸法M×P(mm)M10×1.5 寸法S(mm)10 寸法L(mm)43 寸法d(mm)3.8 寸法N(mm)3.3 寸法P(mm)30 寸法HEX(mm)5.5 スプリング圧(N)最小F19.5 スプリング圧(N)最大F260.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする