RSJL-16-10 ソケットフランジャ ハヤシ 73844305 RSJL-16-10 ソケットフランジャ ハヤシ 73844305

ソケットフランジャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)10 注文コード73844305 品番RSJL-16-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法Sなど24種類から選べます 他の種類を見る

通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。
根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。
別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。
別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。

タイプ軽荷重用 寸法M×P(mm)M16×2 寸法S(mm)10 寸法L(mm)60 寸法d(mm)6 寸法N(mm)5 寸法P(mm)35 寸法HEX(mm)9 寸法F1(mm)4 寸法F2(mm)13.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする