PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写プリンタ用回転ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(2500枚)
色
黄
注文コード
73844672
品番
R100X150V8T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
材質
ビニール、ポリエステル
適合ケーブル(Φmm)
5.6〜7.1
印字部(mm)
12.7
用途
ケーブル表示
トラスコ品番
836-7476
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜66
ラベルサイズ(mm)
50.8×25.4
使用場所
屋内
注意
※メーカーの熱転写プリンタを使用してください。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73844672
R100X150V8T
70385499
R100X150V8T
熱転写プリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000枚)
¥
279,800
税込
¥
307,780
内容量に違いがあります。