PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写プリンタ用回転ラベル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻(2500枚)
注文コード
73844697
品番
R100X225V3T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
色
緑
材質
ビニール、ポリエステル
適合ケーブル(Φmm)
7.1〜9.9
印字部(mm)
19.1
用途
ケーブル表示
トラスコ品番
836-7478
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜66
ラベルサイズ(mm)
69.9×25.4
使用場所
屋内
注意
※メーカーの熱転写プリンタを使用してください。
商品説明動画
参考になった