兼用紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73845459 品番SP802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水を使って貼る再湿性タイプです。
ふすま・壁どちらも兼用できるタイプでお部屋のトータルコーディネートが可能。
汚れにくい表面加工でお手入れも簡単。
最大2mの丈長サイズのふすまに貼れます。
襖と壁のデザインを揃えられる。
天然素材のケナフを使用し、シックハウス対策品です。

寸法(幅W×高さH)(cm)94×400 材質ふすま用鳥の子原紙、裏面糊剤:ポバール系樹脂(水性) 適合そのまま貼れる面:古い壁紙をはがした面/ベニヤ/石膏ボード/モルタル、下地処理が必要な面:プリント合板/コクリート/ペンキ塗り壁/砂壁/繊維壁/しっくい 不適合タイル/金属/プラスチック/ステンレス/浴室/屋外 長さ(cm)400 幅(cm)94
注意
※老化したペンキ塗り壁はサンドペーパーをかけて粗面にして貼ります。
※プリント合板・砂壁・油性ペイントなど、下地によって接着力が弱いことがあります。この場合は下地に合った補強剤(シーラー、プライマー等)をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする