PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
ネットチューブ 難燃性タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73845555
品番
SE125PFR-TR0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色
黒
材質
難燃性ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
60.96
トラスコ品番
100-7360
用途
電線、ケーブルの摩耗防止
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-70〜125
規格
UL224 VW-1認定品
外径(Φmm)
31.8
最大結束径(Φmm)
38.1
使用場所
屋外