PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
ネットチューブ 難燃性タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
304.8
色
グレー
材質
ポリエチレンテレフタレート
注文コード
73845695
品番
SE38P-MR8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色
グレー
材質
ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
304.8
トラスコ品番
100-7392
用途
電線、ケーブルの摩耗防止
使用温度範囲(℃)
-70〜125
外径(Φmm)
9.7
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73845695
SE38P-MR8
56145066
SE38P-TR8
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)
1巻
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です