スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73846456 品番 T19FR-C20Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

取り付けは簡単で速やかにできます。

材質難燃性ポリエチレン 長さ(m)30.5 用途各種電線の損傷防止 トラスコ品番100-7367 厚さ(mm)0.8 質量(g)820 使用温度範囲(℃)-40〜50 最大結束径(Φmm)10.0 使用場所屋内・屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする