PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング ナイロン66
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.5
使用温度範囲(℃)
-40〜50
注文コード
73846492
品番
T19N-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内径・使用温度範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
長さ(m)
30.5
用途
各種電線の損傷防止
トラスコ品番
100-7350
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-40〜50
最大結束径(Φmm)
10.0
使用場所
屋内