PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73846508
品番
T19R-CY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
取り付けは簡単で速やかにできます。
色
白
材質
耐火性ポリエチレン
長さ(m)
30.5
用途
各種電線の損傷防止
トラスコ品番
100-7359
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
610
使用温度範囲(℃)
-40〜50
最大結束径(Φmm)
10.0
使用場所
屋内