※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.255G 建築塗装用マスキングテープ ニチバン 73846527 NO.255G 建築塗装用マスキングテープ ニチバン 73846527 NO.255G 建築塗装用マスキングテープ ニチバン 73846527 NO.255G 建築塗装用マスキングテープ ニチバン 73846527

建築塗装用マスキングテープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻×10パック) 注文コード 73846527 品番 NO.255G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途塗装・養生用 黄緑 粘着剤アクリル系 粘着力1.44N/10mm 用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業 厚さ(mm)0.092 テープ厚さ(mm)0.092 伸び(%)6 引張強度(N/10mm)34.4
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。用途以外には使用しないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※人体に直接貼らないでください。
※被着体や塗料の種類によっては貼り跡やのり残りが発生する場合がありますので、ご使用の前にお確かめください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※テープは直射日光を避け、涼しいところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
建築塗装
建設業・工事業

真夏の樹脂サッシなどは多少ノリが残ることもありましたが、今では塗装養生はコレ1択です。取引先がニチバンを扱ってないのでモノタロウで箱買いしてます。

2024-11-21
用途:
左官作業の養生にて

通常の作業では問題なく使える
10%オフの日に購入するとさらにお得

対象商品:
73846509
2024-06-06
用途:
主に壁の塗装の養生
建設業・工事業

2年以上マスキングテープをあれこれ使ってみましたが、やっとお気に入りを見つけました!コレです!くり出しがすごく軽く、密着もよい、剥がすときに切れにくい、コスパもよく、色も良い。ホームセンター等ではみかけません。全てにおいてバランスよく、ずっとコレにしますので、このまま取り扱いを続けてください。

1人が参考にしています
対象商品:
73846615
2023-04-15
用途:
塗装用マスキン探し
建設業・工事業

ついに来たかもしれません。建築塗装用は数あれど使える紙テープはほとんどない。塗装してすぐ剥がさなければノリが残ったり裂けたりブレーキングしたり。このテープは水性、弱溶剤、強溶剤、ガードラックなど試しましたが綺麗に潜りもなく剥がしやすい。粘着力も強くも弱くもない。なくなったのでリピートでもう少しテストしてみて良ければガムテープで養生しなくても良くなりますからコストも削減できるでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
73846588
2023-04-13
用途:
リフォーム工事

塗装ではなく主にマーキングとして使用。他の人とかぶらないような色を探していて、きれいな緑で大変気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
73846615
2022-11-18
用途:
製本用

とにかく使いやすい。地元では緑色のマスキングテープを扱っているところがなく、探していました。コストも満足です。なくなったらまた頼もうと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする