PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73846553
品番
T25FR-MY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
色
ナチュラル
材質
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
長さ(m)
304.8
トラスコ品番
100-8864
厚さ(mm)
1.0
質量(kg)
9
内径(Φmm)
4.3
用途
各種電線の損傷防止
使用温度範囲(℃)
-20〜75
外径(Φmm)
6.4
束線径(Φmm)
12.7