PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-0)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73846632
品番
T38FR-TLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
色
ナチュラル
材質
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
長さ(m)
76.2
トラスコ品番
100-7351
厚さ(mm)
1.4
質量(kg)
5
内径(Φmm)
6.7
用途
各種電線の損傷防止
使用温度範囲(℃)
-20〜75
外径(Φmm)
9.5
束線径(Φmm)
25.4